Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - ET 200pro, porte-module étroit, L: 500mm - 6ES71944GA000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ET 200pro, porte-module étroit, L: 500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - aluminium

  • longueur - 500 mm

  • hauteur - 178.5 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515071990

Réf. Sonepar

00080507199

Réf. Fournisseur

6ES71944GA000AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

profils spéciaux

matériau:

aluminium

longueur:

500 mm

hauteur:

178.5 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

écart central entre les trous:

182 mm

épaisseur de matériau:

4 mm

SIMATIC DP, support de module version étroite pour modules IO ET 200 PRO, longueur 500mm