Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - ET 200SP, BU F-DI avec alim. 500 V - 3RK19080AP000HP0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 32 A

  • type de raccordement du circuit principal - autre

  • finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande - autre

  • avec transformateur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621066219

Réf. Sonepar

00080106621

Réf. Fournisseur

3RK19080AP000HP0

Marque

Siemens Industry

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

32 A

type de raccordement du circuit principal:

autre

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

autre

avec transformateur:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

30 mm

hauteur:

215 mm

profondeur:

75 mm

Base-Unit (BU30-MS8) avec transmission F-DI pour départ moteur ET 200SP avec alimentation 500V y compris recouvrement bus d'alimentation