Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - ET 200SP, démarreur direct F 0,9-3A HF - 3RK13080CC000CP0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de déclenchement - autre

  • avec déclencheur de court-circuit - Oui

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée - 1.2 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621012261

Réf. Sonepar

00080101235

Réf. Fournisseur

3RK13080CC000CP0

Marque

Siemens Industry

classe de déclenchement:

autre

avec déclencheur de court-circuit:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal CC:

-99999...-99999 V

type de tension d'actionnement:

DC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

1.2 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

3 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.9...3 A

avec transformateur:

Non

classe de coordination selon IEC 60947-4-3:

classe 1

nombre de voyants lumineux:

7

réinitialisation externe possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

protocole pris en charge pour ASI:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

142 mm

profondeur:

150 mm

Démarreur direct de sécurité High Feature; à commande électronique protection électronique contre les surcharges jusqu'à 1,1 kW / 400 V ; Plage de réglage 0,9 .. 3A; PROFIenergy; option : Module 3DI/LC