Siemens Industry - ET 200SP,démarreur inverseur F 0,9-3A HF - 3RK13080DC000CP0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur-inverseur
classe de déclenchement - autre
avec déclencheur de court-circuit - Oui
tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ET 200SP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047621012285
Réf. Sonepar
00080101250
Réf. Fournisseur
3RK13080DC000CP0
Marque
Siemens Industry
type de starter moteur:
démarreur-inverseur
classe de déclenchement:
autre
avec déclencheur de court-circuit:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal CC:
-99999...-99999 V
type de tension d'actionnement:
DC
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:
1.2 kW
courant de fonctionnement nominal Ie:
3 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0.9...3 A
avec transformateur:
Non
classe de coordination selon IEC 60947-4-3:
classe 1
nombre de voyants lumineux:
7
réinitialisation externe possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
protocole pris en charge pour ASI:
Non
largeur:
30 mm
hauteur:
142 mm
profondeur:
150 mm



