Siemens Industry - ET 200SP,démarreur inverseurF0,1-0,4A HF - 3RK13080DA000CP0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec déclencheur de court-circuit - Oui

  • type de tension d'actionnement - DC

  • puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée - 0.16 kW

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.4 A

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.1...0.4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047621067346

Réf. Sonepar

00080106734

Réf. Fournisseur

3RK13080DA000CP0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

avec déclencheur de court-circuit:

Oui

type de tension d'actionnement:

DC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

0.16 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.4 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.1...0.4 A

avec transformateur:

Non

classe de coordination selon IEC 60947-4-3:

classe 1

nombre de voyants lumineux:

7

réinitialisation externe possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

protocole pris en charge pour ASI:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

142 mm

profondeur:

150 mm

Démarreur-inverseur de sécurité High Feature; à commande électronique protection électronique contre les surcharges jusqu'à 0,09 kW / 400 V ; plage de réglage 0,1 .. 0,4A; PROFIenergy; option : Module 3DI/LC