Siemens Industry - ET 200SP, DI8x+DQ8x 24V DC/0,5A ST, PU1 - 6ES71336BH000BA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ET 200SP, DI8x+DQ8x 24V DC/0,5A ST, PU1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • nombre d’entrées numériques - 8

  • nombre de sorties numériques - 8

  • type de tension d’alimentation - DC

  • entrées numériques configurables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047623412861

Réf. Sonepar

00080134615

Réf. Fournisseur

6ES71336BH000BA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

nombre d’entrées numériques:

8

nombre de sorties numériques:

8

type de tension d’alimentation:

DC

entrées numériques configurables:

Oui

sorties numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

2.5 mA

tension admissible à l'entrée:

-30...30 V

type de tension d'entrée:

DC

courant de sortie:

0.5 A

tension admissible à la sortie:

19.2...28.8 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

temps de retard en cas de changement de signal:

0.05...20 ms

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

largeur:

15 mm

hauteur:

73 mm

profondeur:

58 mm

SIMATIC ET 200SP, module mixte TOR DI 8x/DQ 8x24VDC/0,5A standard, DI : entrée Sink (type P), DQ : sortie de source (de type P) convient pour BU de type A0, code de couleur CC00, sortie de la valeur de remplacement r DQ, diagnostic de modul