Siemens Industry - ET 200SP, F-PM-E PPM, 24V DC - 6ES71366PA000BC0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'entrée CC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • capacité de redondance - Non

  • tension d'entrée CA 60 Hz - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515082767

Réf. Sonepar

00080508276

Réf. Fournisseur

6ES71366PA000BC0

Marque

Siemens Industry

tension d'entrée CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CC:

20.4...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

capacité de redondance:

Non

tension d'entrée CA 60 Hz:

0...0 V

tension de sortie CC:

20.4...28.8 V

type de tension de sortie:

DC

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur:

20 mm

hauteur:

73 mm

profondeur:

58 mm

SIMATIC DP, POWER MODULE F-PM-E PPM PROFIsafe, pour ET 200SP; 24V CC coupure sûre de DQ et F-DQ jusqu'à PL D/SIL2 resp. PL E/SIL3 2 pour entrées TOR sûres 1 pour sorties TOR plus sûres PPM