Siemens Industry - ET 200SP HA, BU avec alimentation 500V - 3RK19080AP000CH0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - autre
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 32 A
type de raccordement du circuit principal - autre
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIRIUS ET 200SP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047621072562
Réf. Sonepar
00080107256
Réf. Fournisseur
3RK19080AP000CH0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de starter moteur:
autre
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
32 A
type de raccordement du circuit principal:
autre
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
autre
avec transformateur:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
30 mm
hauteur:
215 mm
profondeur:
75 mm