Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - ET200, Cable Y - 6ES71946KB000XA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ET200, Cable Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 0.2 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - connecteur rond

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - connecteur rond

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623409328

Réf. Sonepar

00080341385

Réf. Fournisseur

6ES71946KB000XA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

0.2 m

finition raccordement électrique, côté champ:

connecteur rond

finition raccordement électrique, côté boîtier:

connecteur rond

nombre de pôles:

5

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

SIMATIC DP, Y cable, for fail-safe distributed I/O ET 200, IP 65/67, for connection of single channel sensors (1 to1 evaluation) 5-pin M12, 200mm, 1 piece per packing unit