Siemens Industry - ET200 SP, BU + alimentation 24V et 500V - 3RK19080AP000AP0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - autre
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 32 A
type de raccordement du circuit principal - autre
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ET 200SP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047621021300
Réf. Sonepar
00080102131
Réf. Fournisseur
3RK19080AP000AP0
Marque
Siemens Industry
type de starter moteur:
autre
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
32 A
type de raccordement du circuit principal:
autre
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
autre
avec transformateur:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
30 mm
hauteur:
215 mm
profondeur:
75 mm



