Siemens Industry - ET200 SP, Module 3DI/LC - 3RK19081AA000BP0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - autre
avec déclencheur de court-circuit - Oui
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande - autre
avec transformateur - Non
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIRIUS ET 200SP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047621012209
Réf. Sonepar
00080101233
Réf. Fournisseur
3RK19081AA000BP0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de starter moteur:
autre
avec déclencheur de court-circuit:
Oui
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
autre
avec transformateur:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
30 mm
hauteur:
54.5 mm
profondeur:
42.3 mm