Siemens Industry - ETAYAGE BARRE DISTRIB./SANS GRADIN/L400 - 8PQ40000BA61


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - -99999
calibre/courant nominal assigné (In) - -99999 A
hauteur - -99999 mm
largeur - 400 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948162484
Réf. Sonepar
00080816248
Réf. Fournisseur
8PQ40000BA61
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de pôles:
-99999
calibre/courant nominal assigné (In):
-99999 A
hauteur:
-99999 mm
largeur:
400 mm
profondeur:
400 mm
distance de rail:
-99999 mm
hauteur de rail:
-99999 mm
épaisseur de rail:
-99999 mm
résistance de court-circuit (Icw):
-99999 kA
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre