Siemens Industry - Etiq.PR.pouss.16mm.symb:ROT.GA. - 3SB29014ND

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Etiq.PR.pouss.16mm.symb:ROT.GA.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification de l'impression - sans

  • impression symboles ISO - autre

  • couleur - autre

  • forme - rond

  • largeur - 16 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209122666

Réf. Sonepar

00080912266

Réf. Fournisseur

3SB29014ND

Marque

Siemens Industry

signification de l'impression:

sans

impression symboles ISO:

autre

couleur:

autre

forme:

rond

largeur:

16 mm

hauteur:

-99999 mm

diamètre externe:

11 mm

Étiquette intérieure pour boutons-poussoirs et bouton-poussoir lumineux, plat, laiteux avec police noire, avec symbole graphique: ROTATION VERS LA GAUCHE