Siemens Industry - Etiquette 3SB2 I - 3SB29012MC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - sans
impression symboles ISO - symbole « I »
couleur - argent
forme - rectangulaire
largeur - 18.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011209240131
Réf. Sonepar
00080924013
Réf. Fournisseur
3SB29012MC
Réf. Commerciale
Siemens Industry
signification de l'impression:
sans
impression symboles ISO:
symbole « I »
couleur:
argent
forme:
rectangulaire
largeur:
18.5 mm
hauteur:
9.5 mm
diamètre externe:
-99999 mm