Siemens Industry - Etiquette 3SB2 MAN 0 AUT0 - 3SB29012ET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
impression symboles ISO - autre
couleur - argent
forme - rectangulaire
largeur - 18.5 mm
hauteur - 9.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209164215
Réf. Sonepar
00080916421
Réf. Fournisseur
3SB29012ET
Marque
Siemens Industry
impression symboles ISO:
autre
couleur:
argent
forme:
rectangulaire
largeur:
18.5 mm
hauteur:
9.5 mm
diamètre externe:
-99999 mm
Etiquette de repérage à coller, sur porte-étiquette, taille d'étiquette 9,5 x 18,5 mm, argenté, police noire, avec inscription: Man ou Auto


