Siemens Industry - Etiquette 3SB2 O I - 3SB29012MF

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Etiquette 3SB2 O I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification de l'impression - sans

  • impression symboles ISO - symbole « I-0 »

  • couleur - argent

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 18.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209132498

Réf. Sonepar

00080913249

Réf. Fournisseur

3SB29012MF

Marque

Siemens Industry

signification de l'impression:

sans

impression symboles ISO:

symbole « I-0 »

couleur:

argent

forme:

rectangulaire

largeur:

18.5 mm

hauteur:

9.5 mm

diamètre externe:

-99999 mm

Etiquette de repérage à coller, sur porte-étiquette, taille d'étiquette 9,5 x 18,5 mm, argenté, police noire, avec symbole graphique: O I