Siemens Industry - ETIQUETTE ARRET URGENCE, JAUNE - 3SU19000BC310JA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
impression symboles ISO - sans
couleur - jaune
forme - rond
largeur - -99999 mm
hauteur - -99999 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011209954229
Réf. Sonepar
00080046768
Réf. Fournisseur
3SU19000BC310JA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
impression symboles ISO:
sans
couleur:
jaune
forme:
rond
largeur:
-99999 mm
hauteur:
-99999 mm
diamètre externe:
75 mm
Étiquettes sous collerette ronde, pour boutons-poussoirs coup de poing d'ARRÊT D'URGENCE jaune, autocollante, Diamètre extérieur 75 mm, Diamètre intérieur 23 mm, avec inscription: URGENCE