Siemens Industry - ETIQUETTE INTERIEURE POUR 3SB2 - 3SB29014AF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
impression symboles ISO - autre
couleur - autre
forme - rond
largeur - 16 mm
hauteur - -99999 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209130210
Réf. Sonepar
00080913021
Réf. Fournisseur
3SB29014AF
Marque
Siemens Industry
impression symboles ISO:
autre
couleur:
autre
forme:
rond
largeur:
16 mm
hauteur:
-99999 mm
diamètre externe:
11 mm
Étiquette intérieure pour boutons-poussoirs boutons-poussoirs lumineux plats, laiteux avec police noire, avec inscription: Avant


