Siemens Industry - ETIQUETTE POUR 3SB2 AUS - 3SB29012AC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - Off
impression symboles ISO - autre
couleur - argent
forme - rectangulaire
largeur - 18.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011209120075
Réf. Sonepar
00080912007
Réf. Fournisseur
3SB29012AC
Réf. Commerciale
Siemens Industry
signification de l'impression:
Off
impression symboles ISO:
autre
couleur:
argent
forme:
rectangulaire
largeur:
18.5 mm
hauteur:
9.5 mm
diamètre externe:
-99999 mm