Siemens Industry - ETIQUETTE POUR 3SB2 HAND AUTO - 3SB29012BA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- impression symboles ISO - autre 
- couleur - argent 
- forme - rectangulaire 
- largeur - 18.5 mm 
- hauteur - 9.5 mm 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209132030
Réf. Sonepar
00080913203
Réf. Fournisseur
3SB29012BA
Marque
Siemens Industry
impression symboles ISO:
autre
couleur:
argent
forme:
rectangulaire
largeur:
18.5 mm
hauteur:
9.5 mm
diamètre externe:
-99999 mm
Etiquette de repérage à coller, sur porte-étiquette, taille d'étiquette 9,5 x 18,5 mm, argenté, police noire, avec inscription: Man. auto


