Siemens Industry - ETIQUETTE POUR 3SB2 STOERUNG - 3SB29012AQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signification de l'impression - disfonctionnement
impression symboles ISO - autre
couleur - argent
forme - rectangulaire
largeur - 18.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011209136267
Réf. Sonepar
00080913626
Réf. Fournisseur
3SB29012AQ
Marque
Siemens Industry
signification de l'impression:
disfonctionnement
impression symboles ISO:
autre
couleur:
argent
forme:
rectangulaire
largeur:
18.5 mm
hauteur:
9.5 mm
diamètre externe:
-99999 mm


