Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - FC FO BFOC Plug - 6GK19001GB000AC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FC FO BFOC Plug

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - ST

  • type de connexion - sertir

  • adapté au type de fibre - monomode

  • modèle - prise (Plug)

  • finition APC - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169853453

Réf. Sonepar

00080985345

Réf. Fournisseur

6GK19001GB000AC0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de connecteur:

ST

type de connexion:

sertir

adapté au type de fibre:

monomode

modèle:

prise (Plug)

finition APC:

Non

matériau de la ferrule:

plastique

couleur:

autre

connecteur BFOC FC FO Plug pour montage sur site sur des câbles FC FO (62,5/200/230) colisage : 20 pièces+lingettes nettoyantes