Siemens Industry - FC FO SC Plug - 6GK19001LB000AC0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - SC
type de connexion - sertir
adapté au type de fibre - multimode
modèle - prise (Plug)
finition APC - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4019169853446
Réf. Sonepar
00080985344
Réf. Fournisseur
6GK19001LB000AC0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de connecteur:
SC
type de connexion:
sertir
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
prise (Plug)
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
métal
couleur:
autre