Siemens Industry - FC FO Standard Cable GP - 6XV18472A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FC FO Standard Cable GP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 200/230

  • catégorie - OM1

  • type de conducteur - autre

  • nombre de fibres - 2

  • matériau de la gaine - PVC

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169853484

Réf. Sonepar

00080985348

Réf. Fournisseur

6XV18472A

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de fibre:

multimode 200/230

catégorie:

OM1

type de conducteur:

autre

nombre de fibres:

2

matériau de la gaine:

PVC

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

vert

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant aux produits chimiques:

Non

diamètre externe approx.:

7.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

105 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.8 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

49 kg/km

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

FC FO Standard Cable (62,5/200/230), câble standard dédoublable, homologation UL, longueur max. 1000 m quantité minimale de commande 20 m au mètre