Siemens Industry - FC FO Trailing Cable 62,5/200/230 mètres - 6XV18472C

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FC FO Trailing Cable 62,5/200/230 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 200/230

  • type de conducteur - autre

  • nombre de fibres - 2

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • nombre de fibre par conducteur - 1

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169853491

Réf. Sonepar

00080985349

Réf. Fournisseur

6XV18472C

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de fibre:

multimode 200/230

type de conducteur:

autre

nombre de fibres:

2

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

vert

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant aux produits chimiques:

Non

diamètre externe approx.:

8.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

88 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

poids:

49 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

FC FO Trailing Cable (62,5/200/230), câble chenillable, dédoublable, au mètre, longueur max. 1000m quantité minimale de commande : 20m.