Siemens Industry - FC TP FRNC Cable GP, au mètre - 6XV18712F

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FC TP FRNC Cable GP, au mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 22 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169852494

Réf. Sonepar

00080985249

Réf. Fournisseur

6XV18712F

Réf. Commerciale

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

22 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

4

câblage:

faisceau

catégorie:

5E

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.75 mm

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

quadruple

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polypropylène (PP)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d0

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

diamètre externe approx.:

6.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

97.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

97.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

97.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...70 °C

valeur NVP:

66 %

convient comme câble données informatiques:

Oui

convient comme câble de signalisation:

Oui

poids:

68 kg/km

type de câble:

SF/UTP

nombre de couches de la gaine:

2

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

impédance caractéristique:

100 Ohm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.15 kN

tension nominale U:

80 V

Industrial Ethernet FC TP FRNC câble GP câble d'installation TP pour le raccordement à FC Outlet RJ45, 4 conducteurs, blindé, Cat5e, au mètre, unité de livraison max. 4000m, quantité minimale de commande 20m .