fin de vie

Siemens Industry - FM350-2, MODULE COMPT. 8 VOIES, 20KHZ - 6ES73502AH010AE0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FM350-2, MODULE COMPT. 8 VOIES, 20KHZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fonctions - 8

  • capacité de redondance - Non

  • permet le comptage - Oui

  • adapté au pesage - Non

  • adapté à la régulation de température - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515076445

Réf. Sonepar

00080507644

Réf. Fournisseur

6ES73502AH010AE0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de fonctions:

8

capacité de redondance:

Non

permet le comptage:

Oui

adapté au pesage:

Non

adapté à la régulation de température:

Non

adapté à la régulation de soudure:

Non

adapté à la régulation de la pression:

Non

adapté à NC:

Non

adapté à la mesure du déplacement:

Non

adapté à CNC:

Non

adapté à SSI:

Non

adapté à la détection de valeurs incrémentales:

Oui

adapté à la détection de valeurs absolues:

Non

adapté à la régulation du débit:

Non

adapté à la mesure du débit:

Non

adapté à la commande de trajectoire:

Non

adapté à la commande de cames:

Non

adapté au sciage à la volée:

Non

adapté à la régulation multi-axes:

Non

adapté à la régulation mono-axe:

Non

adapté au positionnement multi-axes:

Non

adapté au positionnement mono-axe:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

80 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIMATIC S7-300, module de comptage FM 350-2, 8 voies, 20 kHz, capteur 24V pour le comptage, mesure de fréquence, mesure de vitesse, mesure de durée de période, dosage incl. progiciel de configuration et documentation électronique sur CD-ROM