Siemens Industry - FO Flexible Cable (50/125/OM4BI) - 6XV18732F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM4
nombre de fibres - 2
nombre de fibre par conducteur - 1
avec protection contre les rongeurs - Non
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169858151
Réf. Sonepar
00080058480
Réf. Fournisseur
6XV18732F
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM4
nombre de fibres:
2
nombre de fibre par conducteur:
1
avec protection contre les rongeurs:
Non
couleur de gaine:
vert
serre cable:
Oui
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
8.8 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
88 mm
insufflable:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non