Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - FO Robust Cable 50/125 10 m - 6XV18735RN10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FO Robust Cable 50/125 10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM2

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169855211

Réf. Sonepar

00080037014

Réf. Fournisseur

6XV18735RN10

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM2

nombre de fibres:

2

longueur:

10 m

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

couleur de gaine:

noir

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

indice de protection (IP):

autre

câble FO robuste GP 50/125, connectorisé avec 2x con- duplex intégral longueur 10m.