Siemens Industry - FO Trailing Cable GP 50/125 10 m - 6XV18735CN10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FO Trailing Cable GP 50/125 10 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM2

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169856812

Réf. Sonepar

00080100413

Réf. Fournisseur

6XV18735CN10

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM2

nombre de fibres:

2

longueur:

10 m

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

couleur de gaine:

vert

ignifugé:

non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

câble FO chenillable 50/125, connectorisé avec 2x connecteurs duplex intégral LC, longueur 10m.