Siemens Industry - FO Trailing Cable GP 50/125 15 m - 6XV18735CN15


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM2
nombre de fibres - 2
longueur - 15 m
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169856829
Réf. Sonepar
00080100414
Réf. Fournisseur
6XV18735CN15
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM2
nombre de fibres:
2
longueur:
15 m
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
couleur de gaine:
vert
ignifugé:
non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
indice de protection (IP):
IP20