Siemens Industry - Form 4 coupl. panel/FS II/4P/W800/D600 - 8PQ50005BA15

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Form 4 coupl. panel/FS II/4P/W800/D600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869556710

Réf. Sonepar

00080098819

Réf. Fournisseur

8PQ50005BA15

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

autre

subdivision travée de couplage 3WA taille 2, L : 800 mm P : 600 mm