Siemens Industry - Foundation Fieldbus Cable bleu au mètre - 6XV18305GH10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
câblage - faisceau
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC NET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169854368
Réf. Sonepar
00080985440
Réf. Fournisseur
6XV18305GH10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
section nominale du conducteur:
0 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
2
câblage:
faisceau
catégorie:
autre
couleur de gaine:
bleu
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
1.17 mm
nombre d'éléments de câblage:
1
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille + tresse
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
8.5 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
68 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
68 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
68 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...105 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...105 °C
valeur NVP:
0 %
poids:
98 kg/km