Siemens Industry - Foundation Fieldbus Cable jaune au mètre - 6XV18305HH10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Foundation Fieldbus Cable jaune au mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169854375

Réf. Sonepar

00080985442

Réf. Fournisseur

6XV18305HH10

Marque

Siemens Industry

section nominale du conducteur:

0 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

2

câblage:

faisceau

catégorie:

autre

couleur de gaine:

jaune

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

1.17 mm

nombre d'éléments de câblage:

1

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille + tresse

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

8.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

68 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

68 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

68 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...105 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...105 °C

valeur NVP:

0 %

poids:

98 kg/km

câble Foundation Fieldbus; câble de bus pour IEC 61158-2; gaine jaune pour les applications non EX; 2 conducteurs blindé; conducteur de drainage; au mètre; unité de livraison max. 1000m, quantité minimale de commande 20m.