Siemens Industry - FRNC ENERGY CABLE 4 x 1,5 - 6XV18012F

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - FRNC ENERGY CABLE 4 x 1,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • courant nominal - 16 A

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169858144

Réf. Sonepar

00080058479

Réf. Fournisseur

6XV18012F

Réf. Commerciale

Siemens Industry

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

4

courant nominal:

16 A

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-40...105 °C

tension nominale (Un):

80...80 V

conduit spiralé:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

7.7 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

FRNC Energy Cable 4x 1,5 câble de puissance ; âme tordonnée 4 conducteurs 1,5 mm2 ; unité de livraison: 1 000m max., quantité minimale de commande 20 m au mètre