Siemens Industry - Fus.CYL 10x38-AM- 25A.500V - 3NW80101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869062600
Réf. Sonepar
00080906260
Réf. Fournisseur
3NW80101
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée (Ue):
400 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
puissance de coupure:
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
1.2 W


