Siemens Industry - Fus.CYL.10x38.GL- 20A.500V - 3NW60071

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Fus.CYL.10x38.GL- 20A.500V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869061528

Réf. Sonepar

00080906152

Réf. Fournisseur

3NW60071

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

100 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

2.4 W

SENTRON, cartouche fusible cylindrique, 10x38 mm, 20A, gG, CA non : 500 V