Siemens Industry - Fus.CYL.8,5x31,5.GL- 2A.500V - 3NW63021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869061863
Réf. Sonepar
00080906186
Réf. Fournisseur
3NW63021
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
400 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
puissance de coupure:
20 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
2 W


