Siemens Industry - Fus.D01 GL 16A neozed 400V - 5SE2316

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Fus.D01 GL 16A neozed 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - D01

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • code de couleur - gris

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869005966

Réf. Sonepar

00080900596

Réf. Fournisseur

5SE2316

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

D01

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

400 V

code de couleur:

gris

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Cartouche fusible NEOZED, D01, 16A, gG, Un CA : 400V, Un CC : 250V, avec capuchons de contact étamés