Siemens Industry - Fus.D01 GL 4A neozed 400V - 5SE2304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - D01
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 400 V
code de couleur - marron
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869005935
Réf. Sonepar
00080900593
Réf. Fournisseur
5SE2304
Marque
Siemens Industry
taille (DIN):
D01
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
400 V
code de couleur:
marron
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)


