Siemens Industry - Fus.D02 GL 35A neozed 400V - 5SE2335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - D02
calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A
tension assignée (Ue) - 400 V
code de couleur - noir
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869005997
Réf. Sonepar
00080900615
Réf. Fournisseur
5SE2335
Marque
Siemens Industry
taille (DIN):
D02
calibre/courant nominal assigné (In):
35 A
tension assignée (Ue):
400 V
code de couleur:
noir
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)


