Siemens Industry - Fus.D02 GL 50A neozed 400V - 5SE2350

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Fus.D02 GL 50A neozed 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - D02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • code de couleur - blanc

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869006000

Réf. Sonepar

00080900616

Réf. Fournisseur

5SE2350

Réf. Commerciale

Siemens Industry

taille (DIN):

D02

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée (Ue):

400 V

code de couleur:

blanc

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Cartouche fusible NEOZED, D02, 50A, gG, Un CA : 400V, Un CC : 250V, avec capuchons de contact argentés