Siemens Industry - Fus.T00. 32A.AM.500V - 3ND1812

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Fus.T00. 32A.AM.500V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH000

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869020273

Réf. Sonepar

00080902027

Réf. Fournisseur

3ND1812

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH000

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.5 W

pouvoir de coupure AC:

120 kA

Cartouche fusible à couteaux NH, NH000, In : 32 A, aM, Un CA : 500 V, indicateur frontal, poignées de transport sous tension