Siemens Industry - Fus.T00. 35A.AM.500V - 3ND1814

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Fus.T00. 35A.AM.500V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH000

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869020280

Réf. Sonepar

00080902028

Réf. Fournisseur

3ND1814

Réf. Commerciale

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH000

calibre/courant nominal assigné (In):

35 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.8 W

Cartouche fusible à couteaux NH, NH000, In: 35A, aM, Un AC: 500V, indicateur frontal, poignées (de transport) sous tension