Siemens Industry - Fuse switch disconnector 3NP1 - 3NP11511DA14

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée de couvercle

  • courant permanent nominal (Iu) - 400 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 240 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869566962

Réf. Sonepar

00080000060

Réf. Fournisseur

3NP11511DA14

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

1

finition de l'élément d'actionnement:

poignée de couvercle

courant permanent nominal (Iu):

400 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

240 V

classe de protection (IP), face avant:

IP40

avec emplacement pour fusibles:

NH1, NH2

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Oui

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

80 kA

avec surveillance des fusibles:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Non

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

SENTRON, fusible-interrupteur-sectionneu r 3NP1, 1 pôle, NH2, 400 A, pour montage et encastrement sur plaque de montage, raccordement plat, surveillance de fusible, électronique EFM15, niveau de recouvrement 70 mm