Siemens Industry - Fuse switch disconnector 3NP1 - 3NP11211CA20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
finition de l'élément d'actionnement - poignée de couvercle
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 240 V
classe de protection (IP), face avant - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869564357
Réf. Sonepar
00080102830
Réf. Fournisseur
3NP11211CA20
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
1
finition de l'élément d'actionnement:
poignée de couvercle
courant permanent nominal (Iu):
125 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
240 V
classe de protection (IP), face avant:
IP40
avec emplacement pour fusibles:
NH000
finition interrupteur général:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
80 kA
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
borne en cadre
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Non
position de l'élément d'actionnement:
frontal
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non



