Siemens Industry - Fuse switch disconnector 3NP1 - 3NP11341BC20

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée de couvercle

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869564418

Réf. Sonepar

00080102836

Réf. Fournisseur

3NP11341BC20

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

4

finition de l'élément d'actionnement:

poignée de couvercle

courant permanent nominal (Iu):

160 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP40

avec emplacement pour fusibles:

NH000, NH00

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Oui

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

80 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

borne en cadre

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

SENTRON, fusible-interrupteur-sectionneu r 3NP1, 4 pôles, NH00, 160 A, pour système de jeu de barres 8US 60mm borne à cage, niveau de recouvrement 32/70 mm