Siemens Industry - Fusible diazed E16 lent 10A - 5SA251

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Fusible diazed E16 lent 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - NDz

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869021058

Réf. Sonepar

00080902105

Réf. Fournisseur

5SA251

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

NDz

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

temporisé (T)

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

code de couleur:

rouge

Fusible DIAZED 500V lent, TNDZ, E16, 10A