Siemens Industry - Fusible diazed E27 GL,6A - 5SB231

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Fusible diazed E27 GL,6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869021195

Réf. Sonepar

00080902119

Réf. Fournisseur

5SB231

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

code de couleur:

vert

Cartouche fusible DIAZED 500V pour protection des câbles et des lignes gG, taille DII, E27, 6A