Siemens Industry - Fusible diazed E33 660V GL 35A - 5SD8035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DIII
calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A
tension assignée (Ue) - 690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869021713
Réf. Sonepar
00080902171
Réf. Fournisseur
5SD8035
Réf. Commerciale
Siemens Industry
taille (DIN):
DIII
calibre/courant nominal assigné (In):
35 A
tension assignée (Ue):
690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur:
noir